FABORY U22320.062.0400 Fully Threaded Stud, 4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 100PK | CG8MWC 26LT24

FABORY U22320.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MWC Malli: U22320.062.0400Ristiviite: 26LT24

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4"
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusMax C48
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-150 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka L7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5995
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22320.062.0400 Täyskierteinen tappi, pituus 4 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, 100PK
€189.45 /pakkaus