FABORY U22320.062.0350 Fully Threaded Stud, 3 1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 100PK | CG8MWB 26LT23

FABORY U22320.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MWB Malli: U22320.062.0350Ristiviite: 26LT23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusMax C47
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-150 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka L7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.012
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22320.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€469.18 /pakkaus