FABORY U22085.187.1600 Täyskierteinen tanko, 16 tuuman pituus, 1-7/8-8 kierrekoko, 3PK | CG8MUY 26LP46

FABORY U22085.187.1600 Täyskierteinen tanko, pituus 16 tuumaa, kierrekoko 1-7/8-8, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MUY Malli: U22085.187.1600Ristiviite: 26LP46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus16
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 7 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6669
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.187.1600 Täyskierteinen tanko, pituus 16 tuumaa, kierrekoko 1-7/8-8, 3PK
€433.02 /pakkaus