FABORY U22085.175.1575 Fully Threaded Rod, 15 3/4 Inch Length, 1-3/4-8 Thread Size, 3PK | CG8MUT 26LP41

FABORY U22085.175.1575 Täyskierteinen tanko, 15 3/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MUT Malli: U22085.175.1575Ristiviite: 26LP41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus15 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7503
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.175.1575 Täyskierteinen tanko, 15 3/4 tuuman pituus, 1-3/4-8 kierrekoko, 3PK
€375.17 /pakkaus