FABORY U22085.150.0950 Fully Threaded Stud, 9 1/2 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 6PK | CG8MUJ 26LP32

FABORY U22085.150.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8MUJ Malli: U22085.150.0950Ristiviite: 26LP32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3098
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.150.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK
€182.57 /pakkaus