FABORY U22085.150.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK | CG8MUG 26LP30

FABORY U22085.150.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MUG Malli: U22085.150.0775Ristiviite: 26LP30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3016
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.150.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK
€199.46 /pakkaus