FABORY U22085.112.1400 Fully Threaded Rod, 14 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 10PK | CG8MRZ 26LN94

FABORY U22085.112.1400 Täyskierteinen tanko, pituus 14 tuumaa, kierrekoko 1-1/8-8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MRZ Malli: U22085.112.1400Ristiviite: 26LN94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus14 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.7326
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.1400 Täyskierteinen tanko, pituus 14 tuumaa, kierrekoko 1-1/8-8, 10PK
€238.51 /pakkaus