FABORY U22085.112.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK | CG8MRL 26LN79

FABORY U22085.112.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MRL Malli: U22085.112.0925Ristiviite: 26LN79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5985
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK
€238.51 /pakkaus