FABORY U22085.100.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK | CG8MQU 26LN60

FABORY U22085.100.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK

Varastossa
Tuote: CG8MQU Malli: U22085.100.0750Ristiviite: 26LN60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.262
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.100.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 20PK
€201.57 /pakkaus