FABORY U22085.075.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 30PK | CG8MPR 26LN29

FABORY U22085.075.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG8MPR Malli: U22085.075.0950Ristiviite: 26LN29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1846
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.0950 Täyskierteinen tappi, 9 1/2 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 30PK
€211.08 /pakkaus