FABORY U22080.150.0925 Fully Threaded Stud, 9 1/4 Inch Length, 1-1/2-8 Thread Size, 8PK | CG8MKN 26LL91

FABORY U22080.150.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MKN Malli: U22080.150.0925Ristiviite: 26LL91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus9 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6826
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.150.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 8PK
€275.28 /pakkaus