FABORY U22080.125.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 6PK | CG8MJG 26LL56

FABORY U22080.125.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8MJG Malli: U22080.125.1325Ristiviite: 26LL56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus13 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7262
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 6PK
€163.58 /pakkaus