FABORY U22080.125.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8MHX 26LL47

FABORY U22080.125.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MHX Malli: U22080.125.1075Ristiviite: 26LL47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus10 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5044
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.1075 Täyskierteinen tappi, 10 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€221.62 /pakkaus