FABORY U22080.125.0775 Fully Threaded Stud, 7 3/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 10PK | CG8MHP 26LL35

FABORY U22080.125.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MHP Malli: U22080.125.0775Ristiviite: 26LL35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4566
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.125.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€231.05 /pakkaus