FABORY U22080.112.1550 Fully Threaded Rod, 15 1/2 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 8PK | CG8MHB 26LL19

FABORY U22080.112.1550 Täyskierteinen tanko, 15 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8MHB Malli: U22080.112.1550Ristiviite: 26LL19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus15 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0478
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.112.1550 Täyskierteinen tanko, 15 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 8PK
€201.57 /pakkaus