FABORY U22080.112.1250 Täyskierteinen tanko, pituus 12-1/2 tuumaa, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK | CG8MGV 26LL12

FABORY U22080.112.1250 Täyskierteinen tanko, 12-1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MGV Malli: U22080.112.1250Ristiviite: 26LL12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus12 1 / 2
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1548
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.112.1250 Täyskierteinen tanko, 12-1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 10PK
€418.75 /pakkaus