FABORY U22080.100.1300 Fully Threaded Rod, 13 Inch Length, 1-8 Thread Size, 10PK | CG8MFQ 26LK72

FABORY U22080.100.1300 Täyskierteinen sauva, pituus 13 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MFQ Malli: U22080.100.1300Ristiviite: 26LK72

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus13 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6254
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.100.1300 Täyskierteinen sauva, pituus 13 tuumaa, 1-8 kierrekoko, 10PK
€323.85 /pakkaus