FABORY U22080.087.0825 Fully Threaded Stud, 8 1/4 Inch Length, 7/8-9 Thread Size, 25PK | CG8MFC 26LK58

FABORY U22080.087.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8MFC Malli: U22080.087.0825Ristiviite: 26LK58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus8 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.897
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.087.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 25PK
€224.04 /pakkaus