Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U12006.087.0001 kuusiouramutteri, 7/8-9 tuumaa, sinkitty pinta, oikeakätinen, 5 pk | CD3WMC 41TZ61

FABORY U12006.087.0001 kuusiouramutteri, 7/8-9 tuumaa, sinkitty pinta, oikea käsi, 5 pk

Varastossa
Tuote: CD3WMC Malli: U12006.087.0001Ristiviite: 41TZ61
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
€55.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinnapähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
MutteriKuusikulmainen mutteri-säännöllinen
StandardiASME B18.2.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4702

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U12006.087.0001 kuusiouramutteri, 7/8-9 tuumaa, sinkitty pinta, oikea käsi, 5 pk
€55.26 /pakkaus