Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11400.037.0175 Coupling Nut, Steel Grade 2, Right Hand, 1-3/4 Inch Length, 10Pk | CD2KVF 41JZ37

FABORY U11400.037.0175 Kytkinmutteri, teräsluokka 2, oikeakätinen, pituus 1-3/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD2KVF Malli: U11400.037.0175Ristiviite: 41JZ37
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
€9.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 2
Pituus1.75 "
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11400.037.0175 Kytkinmutteri, teräsluokka 2, oikeakätinen, pituus 1-3/4 tuumaa, 10 pk
€9.14 /pakkaus