Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11140.062.0001 Nelikulmamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 25PK | CG8LTM 41JV23

FABORY U11140.062.0001 Nelikulmamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8LTM Malli: U11140.062.0001Ristiviite: 41JV23 / 177U88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus35 / 64 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8258
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11140.062.0001 Nelikulmamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 25PK
€20.03 /pakkaus