Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07567.031.0100 Socket Flat Head Cap Screw, 1 Inch Length, 5/16-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LGM 41MG88

FABORY U07567.031.0100 Litteäkantainen kantaruuvi, 1 tuuman pituus, 5/16-24 kierrekoko, seosteräslaatu, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LGM Malli: U07567.031.0100Ristiviite: 41MG88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Head TypeTasainen
Pituus1"
Min. Vetolujuus144 ksi
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Rockwellin kovuusHRC39 - HRC44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5058
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07567.031.0100 Litteäkantainen kantaruuvi, 1 tuuman pituus, 5/16-24 kierrekoko, seosteräslaatu, 50 PK
€41.27 /pakkaus