Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04172.075.0300 Kierrepultti, 3/4-16 kierrekoko, 8 luokka, 5PK | CG8LAE 41UG55

FABORY U04172.075.0300 Kierrepultti, 3/4-16 kierrekoko, 8 luokka, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8LAE Malli: U04172.075.0300Ristiviite: 41UG55 / 167L59

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0328
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04172.075.0300 Kierrepultti, 3/4-16 kierrekoko, 8 luokka, 5 PK
€96.35 /pakkaus