Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01210.100.0500 Kierrepultti, 1-8 kierrekoko, 5 luokka, 5PK | CG8KKJ 41UE85

FABORY U01210.100.0500 Kierrepultti, 1-8, kierrekoko, 5 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8KKJ Malli: U01210.100.0500Ristiviite: 41UE85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus43 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus5 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0406
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01210.100.0500 Kierrepultti, 1-8, kierrekoko, 5 luokka, 5PK
€30.70 /pakkaus