Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01210.031.0175 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/16-18 Inch Size, Steel, Zinc Plated Finish, 50Pk | CD3YBB 41UD81

FABORY U01210.031.0175 kuusiokoloruuvi, luokka 5, koko 5/16-18 tuumaa, teräs, sinkitty pinta, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD3YBB Malli: U01210.031.0175Ristiviite: 41UD81 / 167H96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus1.75 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
TyyliTäysin kierretty
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9472

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01210.031.0175 kuusiokoloruuvi, luokka 5, koko 5/16-18 tuumaa, teräs, sinkitty pinta, 50 pk
€37.39 /pakkaus