Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51810.080.0001 Siipimutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8JEP 54FV07

FABORY M51810.080.0001 Siipimutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, A2-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8JEP Malli: M51810.080.0001Ristiviite: 54FV07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus14.8 mm
MutteriSiipimutteri
StandardiASME B18.17
TyyliSiipimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Siipiväli30.3 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.365
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51810.080.0001 Siipimutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, A2-luokka, 50PK
€26.24 /pakkaus