Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.050.0030 Koneruuvi, 30mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 25PK | CG8HEK 54FT33

FABORY M51340.050.0030 Koneruuvi, pituus 30 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8HEK Malli: M51340.050.0030Ristiviite: 54FT33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pää Dia.10.0 mm
Pään korkeus3.8 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1413
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.050.0030 Koneruuvi, pituus 30 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 25 PK
€8.06 /pakkaus