Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51040.100.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZL 53GJ79

FABORY M51040.100.0016 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZL Malli: M51040.100.0016Ristiviite: 53GJ79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko7 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.16.0 mm
Pään korkeus6 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
Min. Kierteen pituus16 mm
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7141
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51040.100.0016 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka A2, 50 PK
€42.75 /pakkaus