Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.030.0020 kantapään ruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK | CG8GXD 53GJ04

FABORY M51030.030.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXD Malli: M51030.030.0020Ristiviite: 53GJ04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.5.7 mm
Pään korkeus1.65 mm
Head TypePainike
Pituus20ft.
Min. Kierteen pituus12 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0576
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.030.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK
€6.90 /pakkaus