Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.160.0120 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 5PK | CG8GWJ 54FR34

FABORY M51010.160.0120 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8GWJ Malli: M51010.160.0120Ristiviite: 54FR34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus120 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9774
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.160.0120 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2-luokka, 5PK
€37.25 /pakkaus