Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.120.0050 kartiotappi, 12 x 50 mm koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8EPH 41KA15

FABORY M39012.120.0050 kartiotappi, koko 12 x 50 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8EPH Malli: M39012.120.0050Ristiviite: 41KA15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus50
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus50mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko12 x 50mm
Pieni päädia.12 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.120.0050 kartiotappi, koko 12 x 50 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu
€3.96 / yksikkö