Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39012.080.0036 Taper Pin, 8 X 36mm Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8ENR 41JZ99

FABORY M39012.080.0036 kartiotappi, koko 8 x 36 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8ENR Malli: M39012.080.0036Ristiviite: 41JZ99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus36
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus36mm
Tapin tyyppiSisäkierre
Koko8 x 36mm
Pieni päädia.8 mm
StandardiD7978A
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0621
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39012.080.0036 kartiotappi, koko 8 x 36 mm, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5 PK
€21.51 /pakkaus