Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37060.070.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M7 koko, 1.6 mm paksu, neliömäinen tyyppi, 100PK | CG8EGT 54FN13

FABORY M37060.070.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M7, paksuus 1.6 mm, neliömäinen tyyppi, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8EGT Malli: M37060.070.0001Ristiviite: 54FN13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihinM7
Sisällä Dia.7.1 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.12.8mm
KokoM7
Paksuus1.6 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37060.070.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M7, paksuus 1.6 mm, neliömäinen tyyppi, 100PK
€16.85 /pakkaus