Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37000.560.0001 Jousilukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M56 koko, 8mm paksu, neliömäinen tyyppi | CG8EFX 54FM93

FABORY M37000.560.0001 Jousilukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M56 koko, 8 mm paksu, neliömäinen päätytyyppi

Varastossa
Tuote: CG8EFX Malli: M37000.560.0001Ristiviite: 54FM93

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€33.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM56
Sisällä Dia.57.0 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.87
KokoM56
Paksuus8.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1912
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37000.560.0001 Jousilukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M56 koko, 8 mm paksu, neliömäinen päätytyyppi
€33.04 / yksikkö