Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37000.450.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M45 koko, 7mm paksuus, neliömäinen tyyppi, 2PK | CG8EFV 54FM91

FABORY M37000.450.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M45, paksuus 7 mm, neliömäinen päätytyyppi, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8EFV Malli: M37000.450.0001Ristiviite: 54FM91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM45
Sisällä Dia.45.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.71.2
KokoM45
Paksuus7.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2322
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37000.450.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M45, paksuus 7 mm, neliömäinen päätytyyppi, 2PK
€17.54 /pakkaus