Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.050.0006 Koneruuvi, pituus 6mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 100PK | CG8EDL 38DM34

FABORY M24520.050.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDL Malli: M24520.050.0006Ristiviite: 38DM34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.5 mm
Pään korkeus3.3 mm
Head TypeJuusto
Pituus6"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.050.0006 Koneruuvi, pituus 6 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK
€12.42 /pakkaus