Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.020.0004 Koneruuvi, pituus 4mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2 x 0.40mm kierrekoko, 100PK | CG8ECR 38DM18

FABORY M24520.020.0004 Koneruuvi, pituus 4 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M2 x 0.40 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8ECR Malli: M24520.020.0004Ristiviite: 38DM18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2x0.4
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3.8 mm
Pään korkeus1.3 mm
Head TypeJuusto
Pituus4"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.020.0004 Koneruuvi, pituus 4 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M2 x 0.40 mm, 100 PK
€10.30 /pakkaus