Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.160.0080 Carriage Bolt, M16 x 2 Thread Size, Class 4.6, 10PK | CG8EBV 54FM21

FABORY M08250.160.0080 vaunun pultti, M16 x 2 kierrekoko, luokka 4.6, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8EBV Malli: M08250.160.0080Ristiviite: 54FM21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.37.20 - 38.80mm
Pään korkeus8.95 mm
Head TypePyöreä
Pituus80mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus12.90mm
Neliön leveys16.70mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6371
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.160.0080 vaunun pultti, M16 x 2 kierrekoko, luokka 4.6, 10PK
€51.10 /pakkaus