Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.060.0040 Vaunupultti, M6 x 1 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK | CG8DYU 54FL50

FABORY M08250.060.0040 vaunun pultti, M6 x 1 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DYU Malli: M08250.060.0040Ristiviite: 54FL50 / 179T93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus40
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.15.45 - 16.55mm
Pään korkeus3.88 mm
Head TypePyöreä
Pituus40mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus4.60mm
Neliön leveys6.48mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1704
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.060.0040 vaunun pultti, M6 x 1 kierrekoko, luokka 4.6, 100PK
€35.58 /pakkaus