Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07840.030.0010 Socket Set Screw, Steel, M3 X 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8DVH 54FK70

FABORY M07840.030.0010 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M3 X 0.50mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DVH Malli: M07840.030.0010Ristiviite: 54FK70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
Desimaaliekvivalentti0.118 "
Aseman koko1.5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 mm
Kohta Dia.1.4 mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07840.030.0010 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M3 X 0.50mm kierrekoko, 100PK
€18.83 /pakkaus