Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07080.160.0050 kantapään ruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 8.8, 25 PK | CG8DNX 53GG88

FABORY M07080.160.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 8.8, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8DNX Malli: M07080.160.0050Ristiviite: 53GG88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko12 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.24.0 mm
Pään korkeus9 mm
Head TypeMatala
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus800 Mpa
Min. Kierteen pituus38 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus38mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.282
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07080.160.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 8.8, 25 PK
€73.12 /pakkaus