Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04104.240.0160 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK | CG8DFP 38CT94

FABORY M04104.240.0160 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DFP Malli: M04104.240.0160Ristiviite: 38CT94 / 156Z76
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
€136.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus160
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus15 mm
Head TypeHex
pään leveys36 mm
Pituus160mm
Min. Kierteen pituus60 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2787
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04104.240.0160 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK
€136.54 /pakkaus