Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04100.270.0130 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK | CG8DEK 38CT68

FABORY M04100.270.0130 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DEK Malli: M04100.270.0130Ristiviite: 38CT68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM27x3
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus130
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus17 mm
Head TypeHex
pään leveys41 mm
Pituus130mm
Min. Kierteen pituus66 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6212
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04100.270.0130 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK
€103.95 /pakkaus