Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04100.160.0250 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK | CG8DEF 38CT64

FABORY M04100.160.0250 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DEF Malli: M04100.160.0250Ristiviite: 38CT64 / 156Z47
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
€84.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus250
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus250mm
Min. Kierteen pituus57 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0385
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04100.160.0250 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK
€84.04 /pakkaus