Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01200.330.0120 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 2PK | CG8CBV 38CK33

FABORY M01200.330.0120 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8CBV Malli: M01200.330.0120Ristiviite: 38CK33 / 156U07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM33x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus21 mm
Head TypeHex
pään leveys50 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus72 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1627
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01200.330.0120 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 2PK
€49.74 /pakkaus