Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01030.060.0040 Square Head Bolt, M6 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BRZ 38CG80

FABORY M01030.060.0040 Neliömäinen pultti, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8BRZ Malli: M01030.060.0040Ristiviite: 38CG80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus40
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus6 mm
Head TypeNeliöpää
pään leveys6 mm
Pituus40mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
Neliönmuotoinen pultin tyyppiNeliönmuotoinen pultti
StandardiDIN 479
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Langan tyyliKoko
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8514
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01030.060.0040 Neliömäinen pultti, M6 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€110.28 /pakkaus