Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01000.480.0260 kuusiokantaruuvi, M48 x 5 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8BPR 38CG27

FABORY M01000.480.0260 kuusiokantaruuvi, M48 x 5 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BPR Malli: M01000.480.0260Ristiviite: 38CG27 / 156R17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM48x5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus260
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus30 mm
Head TypeHex
pään leveys75 mm
Pituus260mm
Min. Kierteen pituus121 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5337
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.480.0260 kuusiokantaruuvi, M48 x 5 kierrekoko, luokka 8.8
€219.99 / yksikkö