FABORY M01000.330.0130 kuusiokantainen ruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8BMV 38CF83

FABORY M01000.330.0130 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8BMV Malli: M01000.330.0130Ristiviite: 38CF83 / 156P74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM33x3.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus130
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus21 mm
Head TypeHex
pään leveys50 mm
Pituus130mm
Min. Kierteen pituus78 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7046
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.330.0130 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€145.86 /pakkaus