FABORY L55010.080.0016 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4-luokka, 900PK | CG8ARV 42GV86

FABORY L55010.080.0016 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4 luokka, 900PK

Varastossa
Tuote: CG8ARV Malli: L55010.080.0016Ristiviite: 42GV86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus5 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus16mm
Min. Kierteen pituus16 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55010.080.0016 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, A4 luokka, 900PK
€263.75 /pakkaus