FABORY L55000.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4-luokka, 25PK | CG8ANP 42GV26

FABORY L55000.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8ANP Malli: L55000.200.0120Ristiviite: 42GV26

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus46 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7057
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55000.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A4 luokka, 25PK
€526.92 /pakkaus